Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel USB 2.0 Stecker A an Buchse A, schwarz, 0,15m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel USB 2.0 Stecker A an Buchse A, schwarz, 0,15m, Good Connections®
Verlängerungskabel USB 2.0 Stecker A an Buchse A, schwarz, 0,15m, Good Connections®
Verlängerungskabel USB 2.0 Stecker A an Buchse A, schwarz, 0,15m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-2511-OF01S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2511-OF01S
EAN/GTIN:
     4014619677429
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verlängern Sie die USB-Verbindung zwischen Ihrem Computer und einem USB-Gerät wie z.B. Drucker, Scanner, Tastatur und vielen mehr.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Verlängerungskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Buchse A
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 0,15m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.