Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung USB 2.0 Stecker A an Buchse A, High Quality mit Ferritkern und Goldkontakten, transpare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung USB 2.0 Stecker A an Buchse A, High Quality mit Ferritkern und Goldkontakten, transpare
Verlängerung USB 2.0 Stecker A an Buchse A, High Quality mit Ferritkern und Goldkontakten, transpare
Artikel-Nr.:
     C1203-2511-2TQ
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2511-2TQ
EAN/GTIN:
     4014619175833
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das High Quality USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und vergoldeten Steckern.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Verlängerungskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Buchse A
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm +/- 0,1 mm
- Leiterquerschnitt: Power AWG28, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht und Folienschirmung und Ferritkern

Farbe: Transparent
Länge: 2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.