Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ SmartFLEX Lade- und Datenkabel mit Power Delivery (PD3) 100W, USB 2.0, 5A E-Marker, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C™ SmartFLEX Lade- und Datenkabel mit Power Delivery (PD3) 100W, USB 2.0, 5A E-Marker, schwarz,
USB-C™ SmartFLEX Lade- und Datenkabel mit Power Delivery (PD3) 100W, USB 2.0, 5A E-Marker, schwarz,
USB-C™ SmartFLEX Lade- und Datenkabel mit Power Delivery (PD3) 100W, USB 2.0, 5A E-Marker, schwarz,
USB-C™ SmartFLEX Lade- und Datenkabel mit Power Delivery (PD3) 100W, USB 2.0, 5A E-Marker, schwarz,
USB-C™ SmartFLEX Lade- und Datenkabel mit Power Delivery (PD3) 100W, USB 2.0, 5A E-Marker, schwarz,
Artikel-Nr.:
     C1203-2213-SF005S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2213-SF005S
EAN/GTIN:
     4014619710034
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das SmartFLEX USB 2.0 Lade- und Datenkabel von Good Connections® unterstützt USB Power Delivery 3 (PD 3) und eignet sich dadurch ideal zum schnellen und sicheren Laden ihres Notebooks, Ultrabooks, Tablets oder Smartphones.

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX-Technologie ist dieses Lade- und Datenkabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen PVC-Kabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des TPE-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.

5A E-Marker und Power Delivery 3
Beim E-Marker handelt es sich um einen eingebauten Chip, der in Verbindung mit der USB Power Delivery Funktion die elektrische Leistungsabgabe zwischen den beiden angeschlossenen Geräten steuert. Unterstützt ein USB-Kabel mehr als 3A, muss ein E-Marker verbaut sein, bei 3A ist er optional. Durch den hochwertigen 5A E-Marker unterstützt das SmartFLEX Lade- und Datenkabel von Good Connections® Ausgangsströme bis zu 5A/20V (100W) und Power Delivery 3.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses USB-Kabels bestehen aus verzinntem Kupfer und sind durch ein Aluminiumgeflecht und -folie doppelt geschirmt. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die USB- C™ Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet und befinden sich in einem widerstandsfähigem Metallgehäuse.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Lade- und Datenkabel
- Anschlüsse: USB-C™ Stecker mit Metallgehäuse beidseitig
- Vergoldete Kontakte
- E-Marker Chipsatz: Hynetek Semiconductor
- Ausgangsstrom: bis zu 5 A / 20 V (100 W)
- Unterstützt USB Power Delivery 3 Standard
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leiterquerschnitt: Power AWG22/1, Data AWG32/1
- Mantelwerkstoff: TPE
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 0,5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.