| |
|
| Artikel-Nr.: C1203-2213-D010S Herst.-Nr.: 2213-D010S EAN/GTIN: 4014619881468 |
| |
|
| | |
| Mit dem hochwertig verarbeiteten USB 2.0 Lade- und Datenkabel mit Digitalanzeige von Good Connections® können Sie Ihre USB-C™-Geräte nicht nur mit bis zu 100 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgleich mühelos Daten. Zudem haben Sie durch die im Stecker verbaute Digitalanzeige die aktuelle Ladeleistung immer im Blick. Überwachen Sie die Ladeleistung in Echtzeit In einem der beiden USB-C™ Stecker ist eine hochwertige Digitalanzeige verbaut. Diese liefert in Echtzeit Informationen über die aktuelle Ladeleistung und darüber, ob das Power-Delivery-Protokoll unterstützt wird. So können Sie beispielsweise auf einen Blick feststellen, ob ein Ladegerät tatsächlich die angegebene Wattzahl liefert und das Power Delivery Protokoll unterstützt. Hochwertige Verarbeitung und edles Design Das Good Connections® USB-Kabel ist mit seinem eleganten und robusten Textilgeflecht und seinen stabilen Vollmetallanschlüssen ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Das herausragend verarbeitete Kabel ist flexibel und stabil zugleich. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch. 100W Ultra-Schnellladen - Satte Leistung, ideal für stromhungrige Geräte Leistungsstärkere Endgeräte verlangen nach immer stärkeren Ladegeräten und damit einhergehend höheren Ladeleistungen. Ladeleistungen von 100 Watt sind bei modernen Notebooks, Ultrabooks oder MacBooks keine Seltenheit mehr. Ausgestattet mit einem hochwertigen E-Marker-Chipsatz und hochwertigen Kupferleitern sind mit diesem Kabel Ladeleistungen bis zu 100 Watt (20V / 5A) kein Problem mehr. Der Chipsatz steuert die Leistungsabgabe zwischen den angeschlossenen Geräten und sorgt nicht nur durch intelligente Anpassungen der Leistung für eine hohe Ladegeschwindigkeit, sondern auch für mehr Sicherheit, da der Ladevorgang stets überwacht und notfalls gestoppt wird. Technische Spezifikation: - USB 2.0 Lade- und Datenkabel - Anschlüsse: USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker - Stecker mit Aluminiumgehäuse - Stecker vernickelt, Kontaktflächen vergoldet - USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel - High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate - Ladeleistung: bis zu 100W - Unterstützt Power Delivery 3.0 - Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU) - Außenmantel: Textilgeflecht Farbe: Schwarz Länge: 1 m Hinweise: Die Ladeleistung und Datenübertragung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Lade- sowie Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |