Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 5.5 - 6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 5.5 - 6.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 5.5 - 6.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 5.5 - 6.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 5.5 - 6.0
Artikel-Nr.:
     C1197-634-03210
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-03210
EAN/GTIN:
     4031026186740
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Bietet hervorragende Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 6.0 mm
Bohrungsdurchmesser:
7.0 mm
Gesamtlänge:
46.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabelschläuche, kabeltuellen, Kabeltülle, kabeltülle, kabeltüllen, Knickschutz, Knickschutztüllen, knickschutztüllen, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.