Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschutzformtüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnurschutzformtüllen schwarz
Schnurschutzformtüllen schwarz
Schnurschutzformtüllen schwarz
Schnurschutzformtüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15882776
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-01210
EAN/GTIN:
     4031026186702
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Bietet hervorragende Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.0 mm | 8.0 mm
Bohrungsdurchmesser:
8.5 mm
Gesamtlänge:
33.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabelschläuche, kabeltuellen, Kabeltülle, kabeltülle, kabeltüllen, Knickschutz, Knickschutztüllen, knickschutztüllen, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,219*
€ 0,269*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21952*
€ 0,26952*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2318*
€ 0,2818*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2415*
€ 0,2915*
26 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,25*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 134,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.