Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 8.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 8.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 8.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 8.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-633-02040
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02040
EAN/GTIN:
     4031026186276
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Schützt Kabel vor scharfen Kanten
  • Bietet zusätzlich Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10.0 mm | 11.0 mm
Für Wandstärke:
4.0 mm
Gesamtlänge:
4.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Gummidurchführung, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, kabeltuelle, kabeltuellen, Kabeltülen, Kabeltülle, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11677*
€ 0,13896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1002*
€ 0,1192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.