Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 6.8 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40082248
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02030
EAN/GTIN:
     4031026186269
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Schützt Kabel vor scharfen Kanten
  • Bietet zusätzlich Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10.0 mm | 11.0 mm
Für Wandstärke:
2.0 mm
Gesamtlänge:
2.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Gummidurchführung, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, kabeltuelle, kabeltuellen, Kabeltülen, Kabeltülle, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0675*
€ 0,0843*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0675*
€ 0,0845*
7 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0678*
€ 0,0845*
2 Tage
6553
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0708*
€ 0,0878*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0775*
€ 0,0952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.