Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztüllen schwarz
Knickschutztüllen schwarz
Knickschutztüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55851738
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01030
EAN/GTIN:
     4031026186047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
  • Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 mm | 5.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
6.5 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführung, Kabelknickschutz, Kabelschläuche, Kabelschutz, kabeltuellen, Kabeltülle, Knickschutz, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Schnurschutztülle, Schutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton, Zugentlastung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11483*
€ 0,13883*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11588*
€ 0,13988*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1235*
€ 0,1475*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1233*
€ 0,1483*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,133*
€ 0,159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13883*
€ 0,16521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11483*
€ 0,13665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 138,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.