Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 5.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 5.3 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 5.3 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 13.0 mm, Innendurchmesser: 5.3 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-632-01010
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01010
EAN/GTIN:
     4031026185972
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche
  • Hohe Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung

U. a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 6.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
7.0 mm
Gesamtlänge:
35.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabelknickschutz, Kabelschläuche, Kabelschutz, kabeltuellen, Kabeltülle, Knickschutz, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Schnurschutztülle, Schutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton, Zugentlastung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0955*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.