Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehilfe 250 ccm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagehilfe 250 ccm
Montagehilfe 250 ccm
Artikel-Nr.:
     C1197-625-00250
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     625-00250
EAN/GTIN:
     4031026185583
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
  • 99% aus pflanzlichen Ölen
  • Verflüchtigt sich nach der Montage im Einsatz mit unseren Isolierschläuchen und Isoliertüllen
  • Verfärbungsfrei
  • Verfügbar in der leichten Kunstoffflasche oder im Kanister

Hellerine ist eine effektive Montagehilfe für das Aufziehen von Schläuchen und Tüllen.
Weitere Informationen:
Verwendbar auf Metall:
ja
Verwendbar auf Beton:
nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
nein
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
ja
Säurefrei:
ja
Verpackung:
Eimerchen
Inhalt:
250 ml
Nettogewicht:
235.56099999999998 g
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), Chemische Produkte, Einziehhilfe, Gleitmittel, Isolierschläuche, Kabelisolierung|04 Elektroinstallationsmaterial, Montagehilfe, Montagehilfe für Tüllen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
625-06000
ab € 432,64*
Ähnlich
HellermannTyton
625-05000
ab € 117,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.