Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 25,40x19,05x57,10 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-596-91209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-91209
EAN/GTIN:
     4031026295480
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • Hochwertige Kabellaminieretiketten
  • Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Abgerundete Kanten bieten zusätzliche Haltekräfte

Selbstlaminierende Etiketten sind ideal zum Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen geeignet. Sie bestehen aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Auch Flachbandkabel im Innenbereich können mühelos beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 12.1 mm
Breite:
25.40 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer pvc weiß, etiketten rolle, etikettenrolle 2,5x5cm, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Industrielle Kennzeichnung, Kabellaminierer, Kabellaminieretikett, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Selbstlaminierende Etiketten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,84*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Rolle (ab € 164,33* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 196,90*
€ 234,31
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 192,70*
€ 229,31
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 185,36*
€ 220,58
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 177,83*
€ 211,62
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 162,84*
€ 193,78
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.163,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 970,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.