Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 19,05x12,70x44,50 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-45865147
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-23320
EAN/GTIN:
     4031026213637
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Kabellaminieretiketten mit weißem Beschriftungsfeld
  • Äußerst temperatur- und chemikalienbeständig
  • UV- und witterungsbeständig - fünf Jahre bei mitteleuropäischem Normalklima
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat

Für besondere Anforderungen an chemische Beständigkeit sowie für Anwendungen im Außeneinsatz wurde dieses Kabellaminieretikett entwickelt. Es besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Das Etikett wird insbesondere zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in der Industrie sowie Militärtechnik verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4.50 mm | 10.00 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, selbstlaminierende Etiketten, typenschild-etiketten weiß, typenschild etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Industrielle Kennzeichnung, Kabellaminierer, Kabellaminieretikett, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Selbstlaminierende Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07879*
€ 0,10039*
21 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07953*
€ 0,10123*
19 Tage
unbekannt
5000
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 0,08388*
€ 0,10678*
19 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,087*
€ 0,1108*
25 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0874*
€ 0,1111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,10039*
€ 0,11946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07879*
€ 0,09376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 501,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.168,03*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 976,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.