Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAGR1TD Typ 1213 rot 101,6mm 1 Rolle=50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAGR1TD Typ 1213 rot 101,6mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAGR1TD Typ 1213 rot 101,6mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAGR1TD Typ 1213 rot 101,6mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAGR1TD Typ 1213 rot 101,6mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAGR1TD Typ 1213 rot 101,6mm 1 Rolle=50m
Artikel-Nr.:
     C1197-596-12168
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12168
EAN/GTIN:
     4031026295534
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • Geeignet zur Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung
  • Lieferung auf Rolle als Endlosware
  • Automatisches Schneiden nach dem Druck mit dem Schneidemesser oder per Hand möglich
  • Auch für raue Oberflächen
  • Gute Beständigkeit bei Anwendungen im Außenbereich

Diese Etiketten werden zur Kennzeichnung von Lageranlagen wie Lagergassen und Fachebenen mit Barcodes und Fachangaben eingesetzt. Auch sind sie zur individuellen Herstellung von Warnhinweisen und Warnschildern, zur Positionskennzeichnung von Produktionsmaschinen und anderen Einrichtungen in Produktionshallen sowie zur Kennzeichnung von Behältern, Ladungsträgern und Fässern geeignet.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
101.60 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, hellermann tyton kabelmarkierung rot, etiketten rolle, rollen-etiketten hellermanntyton, Aufkleber, Beschriftung, Etikett, Etiketten, Etiketten für Geräte, Etikettenzur Inventarkennzeichnung, Hellermann, HellermannTyton, Industrielle Kennzeichnung, Inventarmarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Geräten, Klebeschilder, Lagerkennzeichnung, Lagerkennzeichnungsetiketten, Lagermarkierung, Leitungskennzeichnung, Markierung, Markierung von Lagersystemen, Markierung von Rohrleitungen, Rohrkennzeichnung, Schaltschrankbeschriftung, Seriennummern, Typenschilder, Typenschildetiketten, Typenschild-Etiketten, Tyton
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 133,62* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.164,94*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 976,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.