Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1209 50,80x25,40x95,25 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-596-11209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-11209
EAN/GTIN:
     4031026295466
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • Hochwertige Kabellaminieretiketten
  • Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Abgerundete Kanten bieten zusätzliche Haltekräfte

Selbstlaminierende Etiketten sind ideal zum Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen geeignet. Sie bestehen aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Auch Flachbandkabel im Innenbereich können mühelos beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
10.0 mm | 22.2 mm
Breite:
50.80 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Etiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, etiketten rolle, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Industrielle Kennzeichnung, Kabellaminierer, Kabellaminieretikett, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Selbstlaminierende Etiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21846*
  
Preis gilt ab 250.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Rollen
€ 0,26846*
€ 0,31947
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 0,25846*
€ 0,30757
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 0,24846*
€ 0,29567
pro Rolle
ab 250000 Rollen
€ 0,21846*
€ 0,25997
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.902,08*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 773,49*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.