Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x31,75x149,86 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-596-10732
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-10732
EAN/GTIN:
     4031026213705
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Kabellaminieretiketten mit weißem Beschriftungsfeld
  • Äußerst temperatur- und chemikalienbeständig
  • UV- und witterungsbeständig - fünf Jahre bei mitteleuropäischem Normalklima
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat

Für besondere Anforderungen an chemische Beständigkeit sowie für Anwendungen im Außeneinsatz wurde dieses Kabellaminieretikett entwickelt. Es besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Das Etikett wird insbesondere zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in der Industrie sowie Militärtechnik verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
12.00 mm | 37.50 mm
Breite:
25.40 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, typenschild etiketten, typenschild-etiketten weiß, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Industrielle Kennzeichnung, Kabellaminierer, Kabellaminieretikett, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Selbstlaminierende Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27588*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31588*
€ 0,3759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30588*
€ 0,364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,29588*
€ 0,3521
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,27588*
€ 0,3283
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.161,52*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 975,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.