Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 1232 32,00x60,00x230,00 mm transparent/weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-596-01903
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-01903
EAN/GTIN:
     4031026622637
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
  • Hochwertige Kabellaminieretiketten aus Polyester
  • Ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Sehr flexibles und gleichzeitig reiß- und schlagfestes Material
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Alkohol, Benzin, Reinigungslösungen und Hydrauliköle
  • Äußerst temperatur- und UV-beständig
  • Perforation erlaubt bedarfsgerechtes Verkürzen des Schutzlaminates bei kleineren Außendurchmessern
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischen Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung

Die selbstlaminierenden Etiketten sind ideal für die Kennzeichnung von Schläuchen und Leitungen, die widrigen Umgebungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise in der Hydraulikindustrie. Helatag 1232 besteht aus einem weißen Beschriftungsfeld und einem äußerst beständigen Schutzlaminat, welches die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
30.24 mm | 56.02 mm
Breite:
32.00 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer pvc weiß, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Industrielle Kennzeichnung, Kabellaminierer, Kabellaminieretikett, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Selbstlaminierende Etiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,632*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,17908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,144*
€ 109,65136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,784*
€ 108,03296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,612*
€ 104,25828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,512*
€ 100,56928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,632*
€ 85,24208
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.168,03*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 976,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.