Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung 100x30mm weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-596-00571
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-00571
EAN/GTIN:
     4031026454672
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Zackband
  • Kostengünstige Alternative zu gravierten Kunststoffschildern, kein zusätzlicher Schildträger nötig
  • Optimaler Halt auch auf unebenen Oberflächen
  • Abgerundete Ecken garantieren bessere Endhaftung
  • Drucken von kontrastreichen Texten und Barcodes
  • Bedrucken vor Ort, keine externe Beschaffung erforderlich
  • Spezielle Größen und Farben auf Anfrage erhältlich
  • TT122OUT für besondere Anforderungen an die chemische Beständigkeit der Bedruckung

Panel-Etiketten bestehen aus einem dickeren Material, welches sich durch einen speziellen Schaumstoffträger auszeichnet. Hierdurch bieten sie eine optimale Alternative zu den traditionell verwendeten gravierten Kunststoffschildern. Die weiß glänzenden Etiketten sind besonders für die dauerhafte Kennzeichnung von industriellen Schaltanlagen, Datenschränken und zur generellen Gerätekennzeichnung geeignet.Erstellen Sie detailgetreue, professionelle Etiketten mit unseren Drucksystemen sowie Farbbändern.Zur problemlosen Gestaltung der Etiketten empfehlen wir die Etikettensoftware TagPrint Pro.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, zackband, Aufkleber, Beschriftung, Betriebsmittelkennzeichnung, Etikett, Etiketten, Etiketten mit Schaumstoffträger, Gerätekennzeichnung, Industrielle Kennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungssysteme, Kleberschilder, Klebeschild, Paneletiketten, Panel-Etiketten, Schaltschrankkennzeichnung, Schaltschrankmarkierung, Schaltschrankmarkierungen, Tasterbeschriftung, Tasteretiketten, Thermotransferetiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 281,60* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.172,03*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 977,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.