Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 323 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-596-00124
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-00124
EAN/GTIN:
     4031026271439
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Kabellaminieretiketten mit weißem Beschriftungsfeld
  • Äußerst temperatur- und chemikalienbeständig
  • UV- und witterungsbeständig - fünf Jahre bei mitteleuropäischem Normalklima
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat

Für besondere Anforderungen an chemische Beständigkeit sowie für Anwendungen im Außeneinsatz wurde dieses Kabellaminieretikett entwickelt. Es besteht aus einem bedruckbaren Bereich und einem Schutzlaminat, der die Bedruckung vor Staub, Schmutz und mechanischer Abnutzung schützt. Das Etikett wird insbesondere zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in der Industrie sowie Militärtechnik verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
3.50 mm | 7.60 mm
Breite:
25.40 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Industrielle Kennzeichnung, Kabellaminierer, Kabellaminieretikett, Kabelmarker, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, Selbstlaminierende Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,15516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,37*
€ 341,9703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,65*
€ 337,5435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,655*
€ 317,31945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,66*
€ 307,8054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,74*
€ 276,9606
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.168,03*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 976,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.