Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-6926712
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-25011
EAN/GTIN:
     4031026239187
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder aus Polyurethan
  • Besonders widerstandsfähiges und flexibles Material
  • Für größere Kabelbündel und Leitungen
  • Flammhemmendes Material
  • Erhältlich in den Farben Weiß oder Gelb
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Selbstverlöschend
  • Witterungsbeständig
  • Abriebfest
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

TIPTAG PU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus flammhemmendem Polyurethan. Sie sind geeignet für die Kennzeichnung von größeren Kabeln und Leitungen, bei denen eine dauerhaft lesbare und gegen UV-Licht beständige Beschriftung erforderlich ist. TIPTAG PU ist für den Einsatz in widriger Umgebung ideal. Die Kombination von TIPTAG PU-Kennzeichnungsschildern mit dem HellermannTyton TTRC+ Farbband ergibt eine außergewöhnliche Druckbeständigkeit und ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Das TTRC+ Farbband dringt dabei in die Oberfläche des TIPTAG PU ein. Dieser Tattoo-Effekt tritt in der Regel nach sieben Tagen Einwirkzeit auf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
65.0 mm
Breite:
15.0 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Ausschilderung, bedruckbarer Kabelmarkierer, bedruckbarer Markierer, Beschilderung, Hinweisschild, Infoschild, Inventarkennzeichnung, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Leitungskennzeichnung, Leitungsmarkierer, Markierer, Markierplatte, Schaltschrankbeschriftung, Schild, Thermotransfer, Thermotransfer-Kennzeichnung, TT-Drucker- Schild, Zeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 131,41*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 113,16*
€ 135,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 135,97*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 114,14*
€ 136,92*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 114,88*
€ 138,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,41*
€ 156,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,78*
€ 153,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,31*
€ 147,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,77*
€ 137,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,48*
€ 125,52
pro Paket
1 Paket enthält 190 Stück (ab € 0,55516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.167,95*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 973,28*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.