Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Etikett Kst 65x15mm Mit Textfeld TTAGPU15X65YE-PUR-YE(190)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Kennzeichnungsschilder UV-stabilisiert 15x65mm gelb Rolle
Artikel-Nr.:
     262-F101J73
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-25011
EAN/GTIN:
     4031026239187
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ge Etikett Kst 65x15mm Mit Textfeld TTAGPU15X65YE-PUR-YE(190)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
65 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
Kabelbinder
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 130,54*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 113,12*
€ 135,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 135,01*
Lager 262
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 114,08*
€ 135,94*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 115,04*
€ 137,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 135,94*
€ 161,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,63*
€ 157,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 128,10*
€ 152,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,96*
€ 148,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,08*
€ 135,76
pro Rolle
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.163,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 970,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.