Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm
RFID-Tischlesegerät 13,56 MHz (HF), 110x110x30 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-556-00702
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00702
EAN/GTIN:
     4031026563671
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät hellermanntyton
  • RFID-Desktop-Lesegerät
  • Hochfrequenz (HF - 13,56 MHz)
  • Zum Lesen und Schreiben von Daten
  • USB, HID-Schnittstelle
  • Bedienerkomfort
  • Leichtes und handliches Design

Das RFID-DT22 Tischlesegerät für den stationären Einsatz dient zum schnellen und problemlosen Auslesen und Beschreiben von RFID-Transpondern. Ausgestattet mit einer integrierten Luftspulenantenne ist das Gerät für den Hochfrequenzbereich (13,56 MHz) konzipiert. Insbesondere empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit den RFID-Kabelbindern und Kennzeichnungselementen von HellermannTyton. Der Reader fungiert als Schnittstelle zu weiteren EDV-Systemen und Datenbanken. Funkwellen übertragen die Daten vom Transponder an das Lesegerät, sodass ein kontaktloses Auslesen von Informationen möglich ist. RFID-Systemlösungen können einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Qualität in den unterschiedlichsten Branchen leisten.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
120 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
848 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
848 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
110.0 mm
Höhe:
30.0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: rfid-lesegerät, Auto ID, Auto-ID, Betriebsmittelverwaltung, Digitalisierung, Elektronik ID, elektronische Identifikation, Hochfrequenz RFID Lesegerät, Hochfrequenz-RFID-Lesegerät, ID, Identifikation, IIOT, Industrie 4.0, Industrie der Dinge, Industry of Things, intelligente Fabrik, Internet der Dinge, Internet of Things, IOT, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Lesegerät, Lesegeräte, Lesegerät HF, Lesegerät High Frequency, Lesegerät RFID für den Hochfrequenzbereich, RF, RFI, RFID, RFID Betriebsmittelverwaltung, RFID ID, RFID-Kennzeichnung, RFID Lesegerät, RFID-Lesegeräte, RFID Lesegerät HF, RFID-Lesegerät HF, RFID Lesegerät High Frequency, RFID Scanner, RFID TAG, RFID-Tag, RFID Tischlesegerät, RFID-Tischlesegerät, RFID Tischlesegerät HF, RFID-Tischlesegerät HF, RFID Tischlesegerät High Frequency, RFID-Tischlesegerät High Frequency, RFID-Tracking, RFID Vermögensverwaltung, Scanner, Serialisierung, Smart Factory, Tischlesegerät, Tischlesegerät HF, Tischlesegerät High Frequency, Vermögensverwaltung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,93*
€ 574,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,47*
€ 564,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,17*
€ 501,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.