Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4170706 Herst.-Nr.: 556-00114 EAN/GTIN: 4031026193144 |
| | |
|
| | |
| - Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Warmschrumpfschläuchen und TIPTAG Kennzeichnungsschildern
- Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung
Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material. Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Bandfarbe: | schwarz | Transparent: | nein | Bandlänge: | 300000 m | Breite des Bandes: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Druck auf Schrumpfschlauch, Farbband, Farbbänder, Kennzeichnungssysteme, Kunststoffbedruckung, Schrumpfschlauchbedruckung, Schrumpfschläuche, Thermotransfer, Thermotransferdrucker und Software, TTDTHOUT, TTRW |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | pro Rolle | € 14,99* | ab € 58,04* | € 67,43* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 72,66* | € 78,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 91,61* | € 95,59* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 91,88* | € 95,87* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 91,96* | € 95,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 58,04* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|