Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband 60mm breit, Rolle 300m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband 60mm breit, Rolle 300m schwarz
Farbband 60mm breit, Rolle 300m schwarz
Farbband 60mm breit, Rolle 300m schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-556-00111
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00111
EAN/GTIN:
     4031026210780
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Druckfolie
Thermotransferband
  • Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Etikettenmaterial
  • Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung

Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material. Unterschiedliche Anteile an Wachs, Kunstharz, Farbpigmenten und Additiven verleihen dem Thermotransferband ihre Eigenschaften wie Übertragbarkeit (Schmelzpunkt und Viskosität), Bedruckbarkeit und Haftung auf unterschiedlichen Materialien, Beständigkeit des Ausdrucks gegen mechanische und chemische Einflüsse, gegen Hitze und UV-Strahlung und optische Dichte.
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Transparent:
nein
Bandlänge:
300000 m
Breite des Bandes:
60.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Etiketten, Farbband, Farbband für Etikettendruck, Kennzeichnungssysteme, Thermotransfer, Thermotransferdrucker und Software, TT4000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.