Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat 50 mm dieselbeständig gelb 12.7/6.4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat 50 mm dieselbeständig gelb 12.7/6.4
2:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat 50 mm dieselbeständig gelb 12.7/6.4
2:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat 50 mm dieselbeständig gelb 12.7/6.4
2:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat 50 mm dieselbeständig gelb 12.7/6.4
Artikel-Nr.:
     C1197-553-70110
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-70110
EAN/GTIN:
     4031026579528
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Schrumpfrate 2:1
  • Diesel- und Lösungsmittelresistent
  • 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage
  • Verfügbar in der Farbe Gelb, Weiß auf Anfrage
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TDRT DS ist ein dieselresistenter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen vorgestanzten Leiterformat geliefert wird, welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermöglicht.TDRT DS ist speziell für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen geeignet, die einen längeren Zeitraum organischen Flüssigkeiten und Ölen bei hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Die besten Druckresultate werden mit HellermannTytons Thermotransferdruckern erzielt. Zusätzlich lässt sich das Material auch mit Laserstrahlsystemen kennzeichnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,875*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,68492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.135,62*
€ 1.351,3878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.114,08*
€ 1.325,7552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.075,995*
€ 1.280,43405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.050,57*
€ 1.250,1783
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1.037,805*
€ 1.234,98795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.015,875*
€ 1.208,89125
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,81*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.168,65*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.974,76*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 970,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.