| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-553-60000 Herst.-Nr.: 553-60000 EAN/GTIN: 4031026321424 |
| | |
|
| | |
| - Schrumpfrate 2:1
- Halogenfrei
- Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität
- Hoher Sauerstoffindex (35,4 %)
- 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage
- Verfügbar in den Farben Gelb oder Weiß
- Kabeldurchmesser 38,1 mm bis 1,2 mm
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons
TLFX DS ist ein speziell für die Bahnindustrie entwickelter 2:1 Schrumpfschlauch, welcher bereits in einem praktischen Leiterformat geliefert wird. TLFX eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (z. B. Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (z. B. Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich für die beidseitige Bedruckung. Der Anwender kann nach der Bedruckung flexibel und einfach den benötigten Markierer entnehmen.Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen eine ganzheitliche Lösung vom Drucksystem über die Farbbänder bis hin zu der Software an.Drucker: TrakMark DS, TT4000+ und TT430 Farbbänder: TTDTHOUT Optionales Zubehör: Perforationsmesser (P4000) und Schneidemesser (S4000) Software: TagPrint Pro Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Typ: | dünnwandig | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 50.0 mm | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | nein | Aufdruck: | ohne | Montageart: | aufschieben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, Tüllen, Wärmeschrumpfschlauch |
| | |
| |