Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 6/2 110m/Box = 5 Rollen
Artikel-Nr.:
     4502-42P3686
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-30651
EAN/GTIN:
     4031026540948
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
schrumpfschlauch 6mm 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Schrumpfrate 3:1
  • Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
  • Sonderfarben auf Anfrage
  • Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm
  • Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Hochflexibel
  • Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons

TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik und in der Kabelkonfektion. Er wird auf handlichen Rollen geliefert. Diese passen optimal in die von HellermannTyton angebotenen Drucksysteme. Werden Schlauchzuschnitte benötigt, ist dies problemlos mit dem optionalen Schneide- oder Perforationsmesser möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.0 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, bedruckbarer Schlauch, bedruckbarer Schrumpfschlauch, bedruckbarer Wärmeschrumpfschlauch, Bedruckung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsschlauch, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Schaltschrankbeschriftung, Schrumpfmarkierer, Schrumpftüllen, Thermotransfer, TTDTHOUT, TTRC+, Tüllen, Tyton, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
110
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 8,73*
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,4082*
€ 111,01816*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 98,86382*
€ 112,05392*
18 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 105,0302*
€ 118,40004*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 4,95*
ab € 109,14002*
€ 123,57004*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Meter
Mindestbestellmenge: 110 Meter ( entspricht € 960,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,95*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.167,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.981,78*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 974,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.