Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), schwarz, 3 m Rolle
Artikel-Nr.:
     1886-M0000492
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-32400
EAN/GTIN:
     4031026218953
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann tyton schrumpfschlauch 1...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
3.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS-24/8, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
23
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,01*
€ 14,45*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 11,76*
€ 15,41*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 12,96*
€ 16,88*
2 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 13,23*
€ 17,13*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,06*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 41,00*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,87*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.