Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), schwarz, 200 mm (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     262-F172I55
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30310
EAN/GTIN:
     4031026326788
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf
  • 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte
  • 200 mm Abschnitte

HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (á 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, Blister, Blisterverpackung, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS, HIS3, HIS-3, HIS-BAG, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Kleinmenge, Kleinmengengarnitur, Kleinpackung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch in Tüte, Sichtverpackung, Tüte mit Header, UL, weich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49714*
€ 0,67714*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,536*
€ 0,736*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5401*
€ 0,7401*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5665*
€ 0,7665*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,67714*
€ 0,8058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64714*
€ 0,7701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56714*
€ 0,6749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55714*
€ 0,663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49714*
€ 0,5916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,857* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 142,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 192,47*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,91*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,29*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,00*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Steinel
HL STICK EU
ab € 97,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.