Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL STICK EU HEISSLUFTPISTOLE, 350W, EU STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2138307
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL STICK EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: -
  • Heiztemperatur, max.: 400 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, düsen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, STEINEL, HL STICK EU, 2138307, 213-8307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 97,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,52*
    € 143,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,13*
    € 142,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,58*
    € 138,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,60*
    € 131,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,21*
    € 115,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Steinel
    071318
    ab € 2,54*
    Zubehör
    Steinel
    071417
    ab € 2,90*
    Zubehör
    Steinel
    072766
    ab € 3,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.