Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), selbstverlöschend, schwarz, 400 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4147-M0288343
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-01200
EAN/GTIN:
     4031026139418
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Schnell schrumpfend
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.40 mm
Länge:
400.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
400
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 1,98*
400
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,69218*
€ 1,99218*
19 Tage
unbekannt
400
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,13*
400
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,30*
19 Tage
nicht lagernd
400
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Mindestbestellmenge: 400 Meter ( entspricht € 792,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.