Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-42P2728
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-01200
EAN/GTIN:
     4031026139418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandiger und flexibler Schrumpfschlauch mit Zulassung für die Wehrtechnik, Sehr gute Eigenschaften in Bezug auf mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien, Große Vielfalt an Farben und Größen, Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz und zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
400 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
100 °C
Wanddicke:
0.4 mm
Zollgröße:
3/64
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
400
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 1,98*
400
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,68218*
€ 1,99218*
19 Tage
unbekannt
400
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,12*
Lager 4502
400
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,33*
22 Tage
nicht lagernd
400
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Mindestbestellmenge: 400 Meter ( entspricht € 932,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.