Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Schraubenbefestigung/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Ø8.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=17.0mm, W=15.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     C1197-211-70200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70200
EAN/GTIN:
     5022660023392
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich
  • Zeit- und kostensparende Befestigung
  • Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter
  • Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich
  • Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10.0 mm
Durchmesser:
10.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, klemmschellen, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,019*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,289*
€ 27,71391
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,439*
€ 26,70241
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,019*
€ 22,63261
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.