Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1197-211-70000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70000
EAN/GTIN:
     5022660301209
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich
  • Zeit- und kostensparende Befestigung
  • Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter
  • Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich
  • Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelhalter, klemmschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,627*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,28761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,95*
€ 46,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,701*
€ 38,91419
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,627*
€ 34,06613
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.