Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz
Befestigungsschelle Schlaufe wiederlösbar 22x23,8 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55855293
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-20020
EAN/GTIN:
     5022660328008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • 2-teiliges Befestigungselement bestehend aus Schelle und Haltering
  • Zur Vormontage und Prototypenfertigung geeignet
  • Vereinfacht Instandhaltungsarbeiten
  • Leitungen können einfach hinzugefügt oder entfernt werden
  • Der Haltering wird über die Schelle gespannt
  • Simple und schnelle Kabelbefestigung

Einfache und vielseitige Methode zur Kabelbündelung und Befestigung. Diese Schellen bestehen aus zwei Teilen. Einem Befestigungssockel sowie einem elastischen Spannelement.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, 2-teilig, Abdeckungen, Cradle Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Schelle, Snapper, weiche Schlaufe, wiederöffenbar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1044*
€ 0,1354*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10541*
€ 0,13641*
26 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1105*
€ 0,1435*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1115*
€ 0,1445*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1159*
€ 0,1499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-10020
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.