Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3A)
Artikel-Nr.:
     C1197-181-47091
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47091
EAN/GTIN:
     4031026127101
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715
  • DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS
  • Einfache Befestigung
  • Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt
  • Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
  • Mit und ohne Bodenlochung erhältlich

Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Befestigung Verdrahtungskanal, Befestigung von Verdrahtungskanälen, C-Schiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschienen, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kanalbefestigung, Montageschiene, Montageschienen, Profilschiene, Profilschienen, Schiene, Schienen, Tragschienen, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,94*
€ 21,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,44*
€ 19,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,54*
€ 18,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8764*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,4344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.