Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m bandverzinkt (DELTA-3F)
Artikel-Nr.:
     986-0026963
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47061
EAN/GTIN:
     4031026127088
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715
  • DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS
  • Einfache Befestigung
  • Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt
  • Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
  • Mit und ohne Bodenlochung erhältlich

Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1.0 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Befestigung Verdrahtungskanal, Befestigung von Verdrahtungskanälen, C-Schiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschienen, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kanalbefestigung, Montageschiene, Montageschienen, Profilschiene, Profilschienen, Schiene, Schienen, Tragschienen, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
40
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,15*
€ 2,87*
4 Tage
11
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,05*
€ 3,25*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,385*
€ 5,145*
19 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 5,33*
40
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 114,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.