Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammhemmender Geflechtschlauch 35-50 mm schwarz mit grauen Fäden


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Flammhemmender Geflechtschlauch 35-50 mm schwarz mit grauen Fäden
Flammhemmender Geflechtschlauch 35-50 mm schwarz mit grauen Fäden
Artikel-Nr.:
     3517A-55898025
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-81011
EAN/GTIN:
     4031026323527
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelziehstrumpf
hellermanntyton pet geflechtschlauc...
  • Hergestellt aus stabilem Polyester
  • Selbstverlöschend
  • Hoch flexibel
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Gute Abriebfestigkeit

Dieser Geflechtschlauch wurde speziell zum Abriebschutz für elektrische Kabelbündel entwickelt. Helagaine HEGPETFR ist deshalb besonders zu empfehlen für Anwendungen im Schienenfahrzeugbau, Luftfahrttechnik und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelziehstrumpf, hellermanntyton kabelziehstrumpf, aufweitbar, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Schutzschlauch, Strumpf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 10,67*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 10,68*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 10,91*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,67*
1 Tag
45
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 15,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 533,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 269,20*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.