Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 40 mm, Bereich 35-50 mm, schwarz, halogenfr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 40 mm, Bereich 35-50 mm, schwarz, halogenfr
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 40 mm, Bereich 35-50 mm, schwarz, halogenfr
Artikel-Nr.:
     4502-91F4970
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-81011
EAN/GTIN:
     4031026323527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelziehstrumpf
hellermanntyton pet geflechtschlauc...
Flammhemmender Geflechtschlauch, 170-81011, HellermannTyton Dieser Geflechtschlauch wurde speziell zum Abriebschutz für elektrische Kabelbündel entwickelt. Helagaine HEGPETFR ist deshalb besonders zu empfehlen für Anwendungen im Schienenfahrzeugbau, Luftfahrttechnik und Telekommunikation. Features * Selbstverlöschend * Hoch flexibel * Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen * Gute Abriebfestigkeit * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
35-50 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
40 mm
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelziehstrumpf, hellermanntyton kabelziehstrumpf, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 10,76*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 11,02*
Lager 4502
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,06*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 12,59*
1 Tag
45
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 16,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,17*
€ 10,91
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 553,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 247,49*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.