Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø29 mm, PA6, 25 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolvin Wellrohr Ø29 mm, PA6, 25 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø29 mm, PA6, 25 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø29 mm, PA6, 25 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-169-22290
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22290
EAN/GTIN:
     4031026192758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
29.0 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5864*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,5964*
€ 5,46972
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,3064*
€ 5,12462
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,5864*
€ 4,26782
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.