Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø22 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolvin Wellrohr Ø22 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø22 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø22 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-169-22220
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22220
EAN/GTIN:
     4031026192710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
22 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
25.4 mm
Innendurchmesser:
21.3 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.