Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø17 mm, PA6, 50 m, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø17 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø17 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø17 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-75061773
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22170
EAN/GTIN:
     4031026192697
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Guter Abriebschutz
  • Hoch flexibel
  • Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
16.6 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,4908*
€ 1,9108*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,536*
€ 1,976*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,58065*
€ 2,03065*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,7156*
€ 2,2056*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7524*
€ 2,2654*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,9108*
€ 2,27385
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8308*
€ 2,17865
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4908*
€ 1,77405
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 95,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
151-14312
ab € 0,289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.