| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-25802 Herst.-Nr.: 166-25802 EAN/GTIN: 4031026411439 |
| | |
|
| | |
| - Y-förmiger Verteiler
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -50 °C | 135 °C | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung: | Y-Stück | Nenngröße: | 16 mm | 21 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schlauchverschraubung, Verbinder Kabelschutzrohr, Wasser Y-Stück, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Y-Stück, elektroinstallationsrohre pvc, schlauchkupplung, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| |