Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-24602
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24602
EAN/GTIN:
     4031026326429
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchverbinder
Schlauchverschraubung
  • Einteilige Schnellkupplung
  • Verbindet Kunststoffwellrohre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
28 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, wellrohr, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11305
ab € 4,76*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11205
ab € 2,11*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11907
ab € 1,0982*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11504
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.