Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     3518I-35061751
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11507
EAN/GTIN:
     4031026302706
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit
  • Sehr flexibel
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Formbeständig
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Selbstverlöschend nach IEC 61386
  • Farbe: Schwarz

Dieser Wellschutzschlauch für dynamische Anwendungen wird in Robotern, Eisenbahnen sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Durch seine Flexibilität hält er in Umgebungen mit ständiger Bewegung stand.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
54.5 mm
Innendurchmesser:
47.2 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Einsatztemperatur:
-50 °C | 110 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
70 mm
Biegeradius, dynamisch:
70 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schlauch, Wellschlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
25
pro Meter
€ 65,00*
ab € 14,49*
€ 16,40*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 16,65*
18 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 18,11*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 69,00*
ab € 17,31*
€ 19,52*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 20,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,40*
€ 19,516
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 410,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,78*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.