Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11303
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11303
EAN/GTIN:
     4031026302508
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Schwere Ausführung
  • Hohe mechanische Festigkeit und hochschlagfest
  • Abriebfest
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Das dickwandige, flexible Wellrohr wirt dort eingesetzt wo besonderer mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen gefordert ist, wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
11.5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
45 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, wellrohr m16, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schlauch, Wellschlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,3278* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,66*
€ 168,5754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,09*
€ 155,9971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,82*
€ 152,1058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,39*
€ 138,5041
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,05*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.