Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 10 m
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 10 m
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 10 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11209
EAN/GTIN:
     4031026302485
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Geringes Gewicht
  • Sehr flexibel
  • Lange Lebensdauer
  • Hochschlagfest und formbeständig
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage

Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
67 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
67.2 mm
Innendurchmesser:
56.5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
110 mm
Biegeradius, dynamisch:
110 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,04*
€ 21,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,21*
€ 20,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,23*
€ 19,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,20*
€ 15,708
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,23*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.