Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm
Artikel-Nr.:
     3517I-45059377
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11202
EAN/GTIN:
     4031026302416
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Geringes Gewicht
  • Sehr flexibel
  • Lange Lebensdauer
  • Hochschlagfest und formbeständig
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage

Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13.0 mm
Innendurchmesser:
10.0 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
25 mm
Biegeradius, dynamisch:
25 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,7382*
€ 0,9682*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 0,97*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7528*
€ 0,9928*
3 Tage
259
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,02*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,9682*
€ 1,15216
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,7382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 48,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,37*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.