Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 16mm
Artikel-Nr.:
     3517I-45059368
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11103
EAN/GTIN:
     4031026302263
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr flexibel
  • Lange Lebensdauer
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Hochschlagfest und formbeständig
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage

Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
11.8 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
589 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
736 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,2782*
€ 1,5982*
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,60*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3036*
€ 1,6236*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,66*
2 Tage
117
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,39*
€ 1,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,5982*
€ 1,90186
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,4682*
€ 1,74716
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,2782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 79,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,43*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.