Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 13mm
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11102
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11102
EAN/GTIN:
     4031026302256
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr flexibel
  • Lange Lebensdauer
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Hochschlagfest und formbeständig
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage

Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13.0 mm
Innendurchmesser:
9.8 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
25 mm
Biegeradius, dynamisch:
25 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,98*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 47,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.